Weidmüller - Outils à dénuder - 9030060000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à dénuder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de dénudage diamètre - 0.5...12.5 mm

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • section longitudinale - Oui

  • forme ronde - Oui

  • couteaux interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Outils à dénuder - Gamme AM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190337827

Réf. Sonepar

00097033782

Réf. Fournisseur

9030060000

Réf. Commerciale

Weidmüller

plage de dénudage diamètre:

0.5...12.5 mm

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

section longitudinale:

Oui

forme ronde:

Oui

couteaux interchangeables:

Oui

plage de dénudage section transversale:

0.25...0.25 mm²

coupe en spirale:

Non

Outil à dégainer pour retirer avec précision l'isolation externe. Convient également aux larges diamètres de câble.