Weidmüller - Outils à dénuder - 9042000000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à dénuder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de dénudage diamètre - 0.5...12.5 mm

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • section longitudinale - Oui

  • forme ronde - Oui

  • couteaux interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190337834

Réf. Sonepar

00097033783

Réf. Fournisseur

9042000000

Réf. Commerciale

Weidmüller

plage de dénudage diamètre:

0.5...12.5 mm

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

section longitudinale:

Oui

forme ronde:

Oui

couteaux interchangeables:

Oui

plage de dénudage section transversale:

0.5...12.5 mm²

coupe en spirale:

Non

Outil à dégainer pour retirer avec précision l'isolation externe. Convient également aux larges diamètres de câble.