Weidmüller - Outils à dénuder - 1468880000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 190 mm
plage de dénudage section transversale - 0.25...6 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Oui
avec coupe-fil - Oui
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Outils à dénuder - Gamme Stripax
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118274158
Réf. Sonepar
00097827415
Réf. Fournisseur
1468880000
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur:
190 mm
plage de dénudage section transversale:
0.25...6 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Oui
avec coupe-fil:
Oui
isolé:
Oui
plage de dénudage AWG:
10...24
plage de dénudage diamètre:
0.51...2.59 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
hauteur de tête:
99 mm
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
174.63 g