Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Outils à dénuder - 9046240000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à dénuder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 200 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.08...6 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • avec coupe-fil - Oui

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248298648

Réf. Sonepar

00097829864

Réf. Fournisseur

9046240000

Marque

Weidmüller

longueur:

200 mm

plage de dénudage section transversale:

0.08...6 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Non

avec coupe-fil:

Oui

isolé:

Oui

plage de dénudage AWG:

10...28

plage de dénudage diamètre:

0.3...6 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

158.4 g

Outils à dénuder

Les Atouts de l'article:

L'outil à dénuder avec auto-ajustement automatique pour un dénudage net et précis des conducteurs.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.