Weidmüller - Outils à dénuder - 1512780000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à dénuder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 190 mm

  • plage de dénudage section transversale - 2.5...10 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • avec coupe-fil - Oui

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118319934

Réf. Sonepar

00097831993

Réf. Fournisseur

1512780000

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

190 mm

plage de dénudage section transversale:

2.5...10 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

avec coupe-fil:

Oui

isolé:

Oui

plage de dénudage AWG:

8...14

plage de dénudage diamètre:

1.63...3.26 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

171.8 g

L'outil à dénuder avec auto-ajustement automatique pour un dénudage net et précis des conducteurs.