Weidmüller - Outils à dénuder - 9918040000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à dénuder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de dénudage diamètre - 8...13 mm

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • section longitudinale - Non

  • forme ronde - Oui

  • couteaux interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248359158

Réf. Sonepar

00097835915

Réf. Fournisseur

9918040000

Réf. Commerciale

Weidmüller

plage de dénudage diamètre:

8...13 mm

profondeur d'encoche ajustable:

Non

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Oui

couteaux interchangeables:

Oui

plage de dénudage section transversale:

1.5...2.5 mm²

coupe en spirale:

Non

Outil à dégainer pour retirer avec précision l'isolation externe. Convient également aux larges diamètres de câble.