Weidmüller - Outils à dénuder - 9918070000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 132 mm
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Oui
isolé - Oui
plage de dénudage diamètre - 4...16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à dénuder
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248359189
Réf. Sonepar
00097835918
Réf. Fournisseur
9918070000
Marque
Weidmüller
longueur:
132 mm
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Oui
isolé:
Oui
plage de dénudage diamètre:
4...16 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
section longitudinale:
Oui
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
1 composant
certifié ESD:
Non
poids:
90 g


