Weidmüller - Outils à dénuder - 9918080000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à dénuder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 132 mm

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • avec coupe-fil - Oui

  • isolé - Oui

  • plage de dénudage diamètre - 8...28 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248359196

Réf. Sonepar

00097835919

Réf. Fournisseur

9918080000

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

132 mm

profondeur d'encoche ajustable:

Non

avec coupe-fil:

Oui

isolé:

Oui

plage de dénudage diamètre:

8...28 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

section longitudinale:

Oui

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

1 composant

certifié ESD:

Non

poids:

71.8 g

L'outil à dénuder avec auto-ajustement automatique pour un dénudage net et précis des conducteurs.