Weidmüller - Outils à dénuder - 9918090000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 170 mm
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Oui
isolé - Oui
plage de dénudage diamètre - 8...28 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à dénuder
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248359202
Réf. Sonepar
00097835920
Réf. Fournisseur
9918090000
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur:
170 mm
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Oui
isolé:
Oui
plage de dénudage diamètre:
8...28 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
section longitudinale:
Oui
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
1 composant
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
poids:
100 g