Weidmüller - Outils à dénuder - 9009940000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 166 mm
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Oui
longueur de dénudage ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outils à dénuder - Gamme AM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248363391
Réf. Sonepar
00097836339
Réf. Fournisseur
9009940000
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur:
166 mm
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Oui
longueur de dénudage ajustable:
Non
section longitudinale:
Oui
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
1 composant
certifié ESD:
Non
poids:
151 g


