Weidmüller - Outils à dénuder - 9205760000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
plage de dénudage section transversale - 1.5...2.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Oui
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à dénuder
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248790449
Réf. Sonepar
00097879044
Réf. Fournisseur
9205760000
Marque
Weidmüller
longueur:
250 mm
plage de dénudage section transversale:
1.5...2.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Oui
isolé:
Oui
plage de dénudage AWG:
13...14
plage de dénudage diamètre:
1.4...1.8 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
certifié ESD:
Non
poids:
550 g


