Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Outils à dénuder - 1190490000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à dénuder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • plage de dénudage section transversale - 2.5...6 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • avec coupe-fil - Oui

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248973262

Réf. Sonepar

00097897326

Réf. Fournisseur

1190490000

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

250 mm

plage de dénudage section transversale:

2.5...6 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

avec coupe-fil:

Oui

isolé:

Oui

plage de dénudage AWG:

8...14

plage de dénudage diamètre:

1.8...2.8 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Oui

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

1 composant

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

548 g

L'outil à dénuder avec auto-ajustement automatique pour un dénudage net et précis des conducteurs.