Weidmüller - Outils à sertir - 9012020000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - raccordement de blindage

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

  • longueur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190018207

Réf. Sonepar

00097001820

Réf. Fournisseur

9012020000

Marque

Weidmüller

adapté à:

raccordement de blindage

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

longueur:

200 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

Outils à sertir

Les Atouts de l'article:

Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.