Weidmüller - Outils à sertir - 1427630000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 26

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • degré de pollution - 2

  • largeur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118450132

Réf. Sonepar

00097002352

Réf. Fournisseur

1427630000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

26

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

degré de pollution:

2

largeur:

70 mm

hauteur:

71 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Outils à sertir -SSEL VOPR CARRYLITE