Weidmüller - Outils à sertir - 9004530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - noir
accessoire - Oui
hauteur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190041991
Réf. Sonepar
00097004199
Réf. Fournisseur
9004530000
Marque
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
accessoire:
Oui
hauteur:
90 mm
fixation à vis:
Oui
Outils à sertir
Les Atouts de l'article:
Outils de dessertissage.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Outils de dessertissage.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


