Weidmüller - Outils à sertir - 9017500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - universel (embouts interchangeables)
section transversale - 25...50 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190042417
Réf. Sonepar
00097004241
Réf. Fournisseur
9017500000
Marque
Weidmüller
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
universel (embouts interchangeables)
section transversale:
25...50 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
6...50
longueur:
270 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui
Les Atouts de l'article:
MTR 35 -Outils à sertir
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


