Weidmüller - Outils à sertir - 0567300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - compression carrée
section transversale - 0.5...6 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190052423
Réf. Sonepar
00097005242
Réf. Fournisseur
0567300000
Réf. Commerciale
Weidmüller
adapté à:
embouts de câble
forme de compression:
compression carrée
section transversale:
0.5...6 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
0.5...6
longueur:
200 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui