Weidmüller - Outils à sertir - 2676320000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - compression trapézoïdale
section transversale - 0.5...4 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118742213
Réf. Sonepar
00097007513
Réf. Fournisseur
2676320000
Marque
Weidmüller
adapté à:
embouts de câble
forme de compression:
compression trapézoïdale
section transversale:
0.5...4 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
longueur:
200 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


