Weidmüller - Outils à sertir - 9012500000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • section transversale - 0.5...4 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Outils à sertir - Gamme PZ

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190090920

Réf. Sonepar

00097009092

Réf. Fournisseur

9012500000

Réf. Commerciale

Weidmüller

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

compression trapézoïdale

section transversale:

0.5...4 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

0.5...4

longueur:

200 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.