Weidmüller - Outils à sertir - 9006370000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - raccordement de blindage
forme de compression - à six pans (hexagonal)
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
longueur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190109172
Réf. Sonepar
00097010917
Réf. Fournisseur
9006370000
Marque
Weidmüller
adapté à:
raccordement de blindage
forme de compression:
à six pans (hexagonal)
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
longueur:
250 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


