Weidmüller - Outils à sertir - 9013080000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - raccordement de blindage
forme de compression - autre
section transversale - 0.5...2.5 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190113056
Réf. Sonepar
00097011305
Réf. Fournisseur
9013080000
Marque
Weidmüller
adapté à:
raccordement de blindage
forme de compression:
autre
section transversale:
0.5...2.5 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
0.5...2.5
longueur:
200 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


