Weidmüller - Outils à sertir - 9014400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - autre
section transversale - 0.5...2.5 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190159412
Réf. Sonepar
00097015941
Réf. Fournisseur
9014400000
Marque
Weidmüller
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
autre
section transversale:
0.5...2.5 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
0.5...2.5
longueur:
200 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui


