Weidmüller - Outils à sertir - 9020350000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 15 mm
matériau - cuivre
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190298043
Réf. Sonepar
00097029804
Réf. Fournisseur
9020350000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
15 mm
matériau:
cuivre
couleur:
gris
isolé:
Oui
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non