Weidmüller - Outils à sertir - 9008190000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - raccordement de blindage

  • forme de compression - autre

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

  • longueur - 205 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190446284

Réf. Sonepar

00097044628

Réf. Fournisseur

9008190000

Marque

Weidmüller

adapté à:

raccordement de blindage

forme de compression:

autre

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

longueur:

205 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

Outils à sertir

Les Atouts de l'article:

Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.