Weidmüller - Outils à sertir - 9040470000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - compression trapézoïdale
section transversale - 6...25 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190461485
Réf. Sonepar
00097046148
Réf. Fournisseur
9040470000
Réf. Commerciale
Weidmüller
adapté à:
embouts de câble
forme de compression:
compression trapézoïdale
section transversale:
6...25 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
6...25
longueur:
240 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui