Weidmüller - Outils à sertir - 9040460000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - alésage

  • section transversale - 10...25 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190461508

Réf. Sonepar

00097046150

Réf. Fournisseur

9040460000

Marque

Weidmüller

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

alésage

section transversale:

10...25 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

10...25

longueur:

293 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

Outils à sertir

Les Atouts de l'article:

Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.