Weidmüller - Outils à sertir - 9018490000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - autre
section transversale - 0.14...4 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190884598
Réf. Sonepar
00097088459
Réf. Fournisseur
9018490000
Réf. Commerciale
Weidmüller
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
autre
section transversale:
0.14...4 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
0.14...4
longueur:
250 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui