Weidmüller - Outils à sertir - 9017260000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - raccordement de blindage
forme de compression - autre
section transversale - 2.5...0.5 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248483068
Réf. Sonepar
00097260000
Réf. Fournisseur
9017260000
Réf. Commerciale
Weidmüller
adapté à:
raccordement de blindage
forme de compression:
autre
section transversale:
2.5...0.5 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
2.5...0.5
longueur:
200 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui