Weidmüller - Outils à sertir - 9017300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - compression trapézoïdale
section transversale - 0.5...4 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190279318
Réf. Sonepar
00097300001
Réf. Fournisseur
9017300000
Réf. Commerciale
Weidmüller
adapté à:
embouts de câble
forme de compression:
compression trapézoïdale
section transversale:
0.5...4 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
4...0.5
longueur:
200 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui