Weidmüller - Outils à sertir - 9017360000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - compression carrée
section transversale - 6...0.5 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à sertir - Gamme PZ
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190466688
Réf. Sonepar
00097360002
Réf. Fournisseur
9017360000
Marque
Weidmüller
adapté à:
embouts de câble
forme de compression:
compression carrée
section transversale:
6...0.5 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
6...0.5
longueur:
200 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui


