Weidmüller - Outils à sertir - 9013610000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - autre

  • section transversale - 16...6 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248702435

Réf. Sonepar

00097610001

Réf. Fournisseur

9013610000

Marque

Weidmüller

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

autre

section transversale:

16...6 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

6...16

longueur:

250 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.