Weidmüller - Outils à sertir - 1222870000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - raccordement de blindage

  • forme de compression - entaillage

  • section transversale - 2.5...6 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118006254

Réf. Sonepar

00097800625

Réf. Fournisseur

1222870000

Réf. Commerciale

Weidmüller

adapté à:

raccordement de blindage

forme de compression:

entaillage

section transversale:

2.5...6 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

2.5...6

longueur:

250 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.