Weidmüller - Outils à sertir - 9054980000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - finition standard
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
traitement de la surface - étamé
type de raccordement - connecteur d'extrémité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248202591
Réf. Sonepar
00097820259
Réf. Fournisseur
9054980000
Marque
Weidmüller
modèle:
finition standard
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
type de raccordement:
connecteur d'extrémité
Les Atouts de l'article:
Outils à sertir -EFS PZ 3 557158 1
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


