Weidmüller - Outils à sertir - 9054990000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - finition standard

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • type de raccordement - connecteur d'extrémité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248202607

Réf. Sonepar

00097820260

Réf. Fournisseur

9054990000

Marque

Weidmüller

modèle:

finition standard

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

type de raccordement:

connecteur d'extrémité

Outils à sertir

Les Atouts de l'article:

Outils à sertir -EFS PZ4/PZ16 55714 1

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.