Weidmüller - Outils à sertir - 1445080000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - compression carrée

  • section transversale - 0.14...10 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Outils à sertir - Gamme PZ

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118250152

Réf. Sonepar

00097825015

Réf. Fournisseur

1445080000

Marque

Weidmüller

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

compression carrée

section transversale:

0.14...10 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

0.14...10

longueur:

195 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

Outils à sertir

Les Atouts de l'article:

Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.