Weidmüller - Outils à sertir - 1500440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - compression ronde
section transversale - 6...70 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outils à sertir - Gamme PZ
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118309058
Réf. Sonepar
00097830911
Réf. Fournisseur
1500440000
Réf. Commerciale
Weidmüller
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
compression ronde
section transversale:
6...70 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
6...70
longueur:
515 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui