Weidmüller - Outils à sertir - 1500830000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - à six pans (hexagonal)
section transversale - 6...150 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118309317
Réf. Sonepar
00097830931
Réf. Fournisseur
1500830000
Marque
Weidmüller
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
à six pans (hexagonal)
section transversale:
6...150 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
6...150
longueur:
370 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


