Weidmüller - Outils à sertir - 1501390000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • section transversale - 6...240 mm²

  • finition/actionnement - tête de sertissage hydraulique

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097830983

Réf. Fournisseur

1501390000

Marque

Weidmüller

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

section transversale:

6...240 mm²

finition/actionnement:

tête de sertissage hydraulique

inserts interchangeables:

Oui

longueur:

350 mm

nombre d'inserts fournis:

0

Outils à sertir

Les Atouts de l'article:

APG 55 -Outils à sertir

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.