Weidmüller - Outils à sertir - 1502390000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • section transversale - 6...300 mm²

  • finition/actionnement - tête de sertissage hydraulique

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118310627

Réf. Sonepar

00097831062

Réf. Fournisseur

1502390000

Marque

Weidmüller

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

section transversale:

6...300 mm²

finition/actionnement:

tête de sertissage hydraulique

inserts interchangeables:

Oui

longueur:

406 mm

nombre d'inserts fournis:

0

Outils à sertir

Les Atouts de l'article:

APG 80 -Outils à sertir

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.