Weidmüller - Outils à sertir - 1527230000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • section transversale - 0.14...6 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118332698

Réf. Sonepar

00097833272

Réf. Fournisseur

1527230000

Marque

Weidmüller

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

compression trapézoïdale

section transversale:

0.14...6 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

6...0.14

longueur:

200 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.