Weidmüller - Outils à sertir - 2000360000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - mécanique
longueur - 230 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) - Oui
nombre d'inserts fournis - 0
avec retour automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Machines automatiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118394528
Réf. Sonepar
00097839452
Réf. Fournisseur
2000360000
Marque
Weidmüller
finition/actionnement:
mécanique
longueur:
230 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


