Weidmüller - Outils à sertir - 9202800000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - raccordement de blindage
forme de compression - autre
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
longueur - 255 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248512072
Réf. Sonepar
00097851207
Réf. Fournisseur
9202800000
Réf. Commerciale
Weidmüller
adapté à:
raccordement de blindage
forme de compression:
autre
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
longueur:
255 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui