Weidmüller - Outils à sertir - 9017880000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - autre
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
plage AWG - 26...16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248143740
Réf. Sonepar
00097880000
Réf. Fournisseur
9017880000
Réf. Commerciale
Weidmüller
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
autre
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
26...16
longueur:
205 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui