Weidmüller - Outils à sertir - 1119580000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de compression - autre
section transversale - 0.08...1 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
plage AWG - 0.08...1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248900626
Réf. Sonepar
00097890062
Réf. Fournisseur
1119580000
Réf. Commerciale
Weidmüller
forme de compression:
autre
section transversale:
0.08...1 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
0.08...1
longueur:
200 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui