Weidmüller - Outils à sertir - 9017900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - compression trapézoïdale
section transversale - 6...0.25 mm²
inserts interchangeables - Oui
plage AWG - 0.25...6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248178537
Réf. Sonepar
00097900001
Réf. Fournisseur
9017900000
Marque
Weidmüller
adapté à:
embouts de câble
forme de compression:
compression trapézoïdale
section transversale:
6...0.25 mm²
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
0.25...6
longueur:
200 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui


