Weidmüller - PCB Basicmate signal connector - 2640060000

CopieCopie
Weidmüller - PCB Basicmate signal connector

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 8

  • dimension des contacts - 3.5 mm

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • finition des contacts - douille

Emballage et conditions

  • 140 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PCB Basicmate signal connector

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118646917

Réf. Sonepar

00097003752

Réf. Fournisseur

2640060000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

8

dimension des contacts:

3.5 mm

couleur du boîtier/corps:

vert

finition des contacts:

douille

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

3.5 mm

angle contact/raccordement conducteur:

180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...1 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...0.75 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...1 mm²

section de raccordement cable souple:

0.05...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de câble connectable:

câble rond

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

cuivre

matériau du corps isolant:

polyamide

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...105 °C

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.