Weidmüller - PCB Basicmate signal connector - 2641250000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 13
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 3.5 mm
finition du connecteur - connecteur fixé
Emballage et conditions
192 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PCB Basicmate signal connector
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118645729
Réf. Sonepar
00097003863
Réf. Fournisseur
2641250000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
13
finition des contacts:
goupille
dimension des contacts:
3.5 mm
finition du connecteur:
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
3.5 mm
angle circuit imprimé/contact:
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
160 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
matériau du revêtement de contact:
étain
finition du raccordement électrique:
raccordement THR
longueur de la broche:
3.5 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
couleur du boîtier/corps:
vert
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...105 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre