Weidmüller - PCB Basicmate signal terminals smaller 10mm² - 2650950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 2
dimension des raccordements - 5 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement à vis
couleur du boîtier/corps - vert
nombre d'étages - 1
Emballage et conditions
350 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PCB Basicmate signal terminals smaller 10mm²
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118636024
Réf. Sonepar
00097004595
Réf. Fournisseur
2650950000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de raccordements électriques:
2
dimension des raccordements:
5 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement à vis
couleur du boîtier/corps:
vert
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
250 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.2...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...2.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
longueur de la broche:
3 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...105 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP20