Weidmüller - PCB Connector - 2864570000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 12
dimension des contacts - 7.5 mm
courant assigné In - 15 A
couleur du boîtier/corps - vert
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PCB Connector
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675600060
Réf. Sonepar
00097009270
Réf. Fournisseur
2864570000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
12
dimension des contacts:
7.5 mm
courant assigné In:
15 A
couleur du boîtier/corps:
vert
finition des contacts:
douille
dimension des raccordements:
7.5 mm
angle contact/raccordement conducteur:
180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
630 V
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de câble connectable:
câble rond
matériau du contact:
cuivre
matériau du corps isolant:
polytéréphtalate de butylène
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...100 °C