Weidmüller - PCB Connector - 2741080000

CopieCopie
Weidmüller - PCB Connector

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 1

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 5 mm

  • courant assigné In - 28.8 A

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675048831

Réf. Sonepar

00097504883

Réf. Fournisseur

2741080000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

1

finition des contacts:

goupille

dimension des contacts:

5 mm

courant assigné In:

28.8 A

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

5 mm

angle circuit imprimé/contact:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du revêtement de contact:

étain

finition du raccordement électrique:

raccordement THR

longueur de la broche:

3.2 mm

matériau du corps isolant:

polyamide

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...125 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.